Motion
PA230031 CNFM1H-6120YC-EP-43 1.5HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230031 CNFM1H-6120YC-EP-43 1.5HP

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10490156
No. Fabricante PA230031 CNFM1H-6120YC-EP-43 1.5HP
Precio2,990.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230031 CNFM1H-6120YC-EP-43 1.5HP

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10490156
No. Fabricante PA230031 CNFM1H-6120YC-EP-43 1.5HP
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
Precio2,990.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Relación real
    43:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA230031 CNFM1H-6120YC-EP-43 1.5HP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good