Motion
PA230133 CNHM2-6125YB-EP-B-51 2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230133 CNHM2-6125YB-EP-B-51 2HP

51:1 Relación, montaje en pie
Artículo MI #10490188
No. Fabricante PA230133 CNHM2-6125YB-EP-B-51 2HP
Precio5,066.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA230133 CNHM2-6125YB-EP-B-51 2HP

51:1 Relación, montaje en pie
Artículo MI #10490188
No. Fabricante PA230133 CNHM2-6125YB-EP-B-51 2HP
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
Precio5,066.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Relación real
    51:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 kW;2 hp
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA230133 CNHM2-6125YB-EP-B-51 2HP