Motion
PA235032 CNHM3-6125YC-EP-B-29 3HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235032 CNHM3-6125YC-EP-B-29 3HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10491793
No. Fabricante PA235032 CNHM3-6125YC-EP-B-29 3HP
Precio5,424.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA235032 CNHM3-6125YC-EP-B-29 3HP

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10491793
No. Fabricante PA235032 CNHM3-6125YC-EP-B-29 3HP
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
Precio5,424.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    3 CV;2.2 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
PA235032 CNHM3-6125YC-EP-B-29 3HP