Motion
PA236802  CNVM05-6085B-AV-B-21(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236802 CNVM05-6085B-AV-B-21(T16)

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10492370
No. Fabricante PA236802 CNVM05-6085B-AV-B-21(T16)
Precio3,291.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA236802 CNVM05-6085B-AV-B-21(T16)

21:1 Reducción, 21:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10492370
No. Fabricante PA236802 CNVM05-6085B-AV-B-21(T16)
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
Precio3,291.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.4 kW
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    No disponible

Descripción general

Descripción del fabricante
PA236802 CNVM05-6085B-AV-B-21(T16)