Motion
C-268-BO
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.6875 pulg., D.E. de 4.0000 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496221
No. Fabricante C-268-BO
Precio60.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.6875 pulg., D.E. de 4.0000 pulg., Ancho de 1.1250 pulg.
Artículo MI #10496221
No. Fabricante C-268-BO
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
Precio60.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Peso
    2.15 lb
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    C-268-BO
  • Número de Upc del fabricante
    044861001912
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861001912

Descripción general

Descripción del fabricante
C-268-BO COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 2 11/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"