Motion
G2MSCC-40-40-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 40 mm, Orificio - Lateral 2: 40 mm
Artículo MI #10496345
No. Fabricante G2MSCC-40-40-S
Precio1,756.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 40 mm, Orificio - Lateral 2: 40 mm
Artículo MI #10496345
No. Fabricante G2MSCC-40-40-S
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
Precio1,756.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    40 mm
  • Orificio - Lado 2
    40 mm
  • Longitud del acoplamiento
    108 mm
  • Diámetro exterior
    77 mm
  • Longitud total
    108 mm
  • Peso
    5.530903 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861042458
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861042458

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-40-40-S 40MM X 40MM ID 2PC
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"