Motion
G2SC-150-Z
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.5000 in de diámetro interior, 2.3750 in de diámetro exterior, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #10496384
No. Fabricante G2SC-150-Z
Precio22.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Acero, 1.5000 in de diámetro interior, 2.3750 in de diámetro exterior, 0.5625 in de ancho
Artículo MI #10496384
No. Fabricante G2SC-150-Z
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
Precio22.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Peso
    0.3788 lb
  • Ancho
    0.5625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-150-Z
  • Número de Upc del fabricante
    044861036013
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861036013

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-150-Z COLLARÍN DE ABRAZADERA 2PC ID 1 1/2",

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos