Motion
G2SCC100-075SKW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 1.0000 pulg., calibre - lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #10496456
No. Fabricante G2SCC100-075SKW
Precio587.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 1.0000 pulg., calibre - lateral 2: 0.7500 pulg.
Artículo MI #10496456
No. Fabricante G2SCC100-075SKW
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
Precio587.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.7500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    3.0000 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.456783 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861040966
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861040966

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC100-075SKW 1" X 3/4" ID 2PC KW
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"