Motion
GH2C-118-SS
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 1.1875 in, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #10496611
No. Fabricante GH2C-118-SS
Precio75.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 1.1875 in, diámetro exterior de 2.1250 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #10496611
No. Fabricante GH2C-118-SS
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
Precio75.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Peso
    0.29 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-118-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861037409
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861037409

Descripción general

Descripción del fabricante
GH2C-118-SS 1 3/16" ID 2PC RECESADO
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
Los clientes también compraron