Motion
GH2C-162-SS
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas - GH2C-Series - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 1.6250 in
Artículo MI #10496623
No. Fabricante GH2C-162-SS
Precio156.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado con collarín de sujeción de dos piezas - GH2C-Series - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 1.6250 in
Artículo MI #10496623
No. Fabricante GH2C-162-SS
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
Precio156.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Peso
    0.7812 lb

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861040591
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861040591

Descripción general

Descripción del fabricante
GH2C-162-SS 1 5/8" ID 2PC RECESADO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good