Motion
GM1C-08-B
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, Acero, 8 mm de diámetro interior, 18 mm OD, 9 mm de ancho
Artículo MI #10496663
No. Fabricante GM1C-08-B
Precio7.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, Acero, 8 mm de diámetro interior, 18 mm OD, 9 mm de ancho
Artículo MI #10496663
No. Fabricante GM1C-08-B
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
Precio7.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Peso
    0.0563 lb
  • Ancho
    9 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM1C-08-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861053577
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053577

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1C-08-B ABRAZADERA MÉTRICA DIVIDIDA DE 8 MM DE D.I.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"