Motion
GM1C-12-SS
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, acero inoxidable, 12 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496669
No. Fabricante GM1C-12-SS
Precio18.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, acero inoxidable, 12 mm de diámetro interior, 28 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496669
No. Fabricante GM1C-12-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Peso
    0.0819 lb
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM1C-12-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861053638
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053638

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1C-12-SS 12 MM ID STNLSS CLMPNG CLR
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
Los clientes también compraron