Motion
GM2C-16-SS
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 16 mm de diámetro interior
Artículo MI #10496726
No. Fabricante GM2C-16-SS
Precio51.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 16 mm de diámetro interior
Artículo MI #10496726
No. Fabricante GM2C-16-SS
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
Precio51.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Peso
    0.1406 lb

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    044861054048
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054048

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2C-16-SS PINZA MÉTRICA 2PC ID 16 MM
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good