Motion
GM2C-70-SS
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 70 mm de diámetro interior, 98 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #10496742
No. Fabricante GM2C-70-SS
Precio252.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín métrico de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - División, acero inoxidable, 70 mm de diámetro interior, 98 mm OD, 19 mm de ancho
Artículo MI #10496742
No. Fabricante GM2C-70-SS
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
Su precio$252.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    98 mm
  • Peso
    1.1062 lb
  • Ancho
    19 mm

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM2C-70-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861041598
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861041598

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2C-70-SS 70MM ID 2PC ABRAZADERA MÉTRICA
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
Los clientes también compraron