Motion
GMC-06-SS
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 6 mm, 12 mm OD, 8 mm ancho
Artículo MI #10496754
No. Fabricante GMC-06-SS
Precio10.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 6 mm, 12 mm OD, 8 mm ancho
Artículo MI #10496754
No. Fabricante GMC-06-SS
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
Precio10.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Peso
    0.0106 lb
  • Ancho
    8 mm

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GMC-06-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861054352
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861054352

Descripción general

Descripción del fabricante
GMC-06-SS CUELLO MÉTRICO DE 6 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, ACERO INOX.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"