Motion
GRC-125
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #10496852
No. Fabricante GRC-125
Precio77.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie GRC, Acero, Orificio - Lateral 1: 1.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 1.2500 pulg.
Artículo MI #10496852
No. Fabricante GRC-125
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
Precio77.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    3.0188 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación de una pieza
  • Número de Upc del fabricante
    044861054833
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    GRC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero
  • UPC_NO
    044861054833

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN GRC-125 1 1/4" ID,