Motion
H11506-550R ROJO 2 3/8 550

BOSTON IND (DANFOSS)
H11506-550R RED 2 3/8 550

Manguera industrial Manguera industrial - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 550.00 pies de longitud
Artículo MI #10497413
No. Fabricante H11506-550R RED 2 3/8 550
Precio3.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H11506-550R RED 2 3/8 550

Manguera industrial Manguera industrial - 3/8 pulg. Diámetro interior, Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de aire y multiuso, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 550.00 pies de longitud
Artículo MI #10497413
No. Fabricante H11506-550R RED 2 3/8 550
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
Precio3.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Peso de la manguera
    104.50 lb/pie
  • Longitud
    550.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.72 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.1725 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    1200 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    U, Z, 430 U
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H11506-550R
  • Número de Upc del fabricante
    725975011119
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H115
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aire y multipropósito.
  • UPC_NO
    725975011119
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H11506-550R ROJO 2 3/8 550
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad