Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-12
- Peso de la manguera225.50 lb/pie
- Longitud550.00 pies
- Radio de curvatura mínimo5.75 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.16 pulg.
- Grosor de la pared0.205 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesU, Z, 430 U
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH11512-550R
- Número de Upc del fabricante725975011157
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H115
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasAire y multipropósito.
- UPC_NO725975011157
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad