Motion
H162024-100
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 20 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497457
No. Fabricante H162024-100
Precio3.01 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 1-1/4 in, Presión de trabajo de 20 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, 100.00 pies de longitud
Artículo MI #10497457
No. Fabricante H162024-100
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
Precio3.01 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -24
  • Peso de la manguera
    2.00 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.5 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    60 psi
  • Color
    Borrar
  • Accesorios compatibles
    Plaquitas dentadas con manguito exterior, casquillo o abrazaderas.
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H162024-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789271693
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H162
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Dispensación de alimentos y bebidas: plantas embotelladoras, máquinas de fabricación de hielo, drenaje de aire acondicionado, drenaje de refrigeración, drenaje de hornos.
  • UPC_NO
    639789271693
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H162024-100 CLR 1 1 1/4 100
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad