Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Peso de la manguera105.00 lb/pie
- Longitud500.00 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.88 pulg.
- Grosor de la pared0.1875 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido3000 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesInserciones dentadas
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraManguera química
- Material del tubo interiorNailon
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH194208RD-500R
- Número de Upc del fabricante639789267580
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento160 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-30 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H1941
- Estándares cumplidosClase B de RMA
- Material del tuboNailon
- Aplicaciones típicasTransferencia química, pulverización de pintura.
- UPC_NO639789267580
- Presión de trabajo750 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad