Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-12
- Peso de la manguera143.50 lb/pie
- Longitud350.00 pies
- Radio de curvatura mínimo1.22 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1.19 pulg.
- Grosor de la pared0.22 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido2000 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesSerie EJ
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de mangueraManguera de vapor
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH602712-350R
- Número de Upc del fabricante639789279989
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento388 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H6027
- Estándares cumplidosClase A de RMA
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasSistemas de vapor.
- UPC_NO639789279989
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad