Motion
142264LP
Conjunto de elementos de embragues y frenos constrictores de la serie CB de Airflex
Artículo MI #10498576
No. Fabricante 142264LP
Precio15,196.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de elementos de embragues y frenos constrictores de la serie CB de Airflex
Artículo MI #10498576
No. Fabricante 142264LP
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
Precio15,196.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    5 pulgadas
  • Inercia
    70 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    18 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    CB
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie CB
  • Par estático hacia adelante
    44000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
142264LP 18CB500 ELEM 2 QRV SPLIT
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good