Motion
CKDR17474

TIMKEN
CKDR17474

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #10500410
No. Fabricante CKDR17474
Precio102.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
CKDR17474

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro interior
Artículo MI #10500410
No. Fabricante CKDR17474
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
Precio102.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    883450512992
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450512992

Descripción general

Descripción del fabricante
CKDR17474 ACCY DE BRG DE RODILLO
  • Esta cubierta viene con un sello de reborde triple diseñado para moverse dentro de la abertura de la cubierta para acomodar la desalineación mientras mantiene el contacto total con el eje para un sellado positivo
  • Cada cubierta está equipada con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta para una barrera adicional contra la contaminación