Motion
ZH07BLA-06-06

SMC CORP OF AMERICA
ZH07BLA-06-06

ZH, generador de vacío, tipo caja
Artículo MI #10511283
No. Fabricante ZH07BLA-06-06
Precio30.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZH07BLA-06-06

ZH, generador de vacío, tipo caja
Artículo MI #10511283
No. Fabricante ZH07BLA-06-06
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
Precio30.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    0.70 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH07BLA-06-06 ZH, GENERADOR DE VACÍO,
  • Cuatro diámetros de boquilla (mm): 05, 07, 10, 13
  • Silenciador y estándar disponibles
  • Longitud total: reducción del Max11 % (67mm más corta) [tipo de cuerpo portado)
  • Altura del puerto: reducción del Max25 % (91mm más corta) [tipo de puerto corporal)
  • Peso: Max74 % de reducción (651g más ligero) [tipo de porte corporal)
  • Volumen: reducción del Max39 % (reducción de 141 cm3) [Tipo de caja)
  • Montaje directo, montaje con soporte estándar, montaje con soporte en L, montaje en carril DIN

También puede gustarle

Los clientes también compraron