Especificaciones
Dimensiones
- Peso total11.9 g
- Peso11.9 g
Descripción general
- Entrada de vacío vertical con tampón
- Diámetro de la almohadilla: 15, 2, 35, 4, 6, 8, 10, 13, 16
- Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
- Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm