Motion
180TP170

TIMKEN
180TP170

18.0000 pulg. de D.I., 762 mm de D.E., 5.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #10527627
No. Fabricante 180TP170
Precio155,393.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
180TP170

18.0000 pulg. de D.I., 762 mm de D.E., 5.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #10527627
No. Fabricante 180TP170
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
Precio155,393.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    762 mm
  • En general Ancho  
    5.5000 pulg.
  • Peso
    14.8 lb

Detalles

  • RPM Máx.
    940 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1332100 lbf
  • Serie
    TP

Descripción general

Descripción del fabricante
180TP170 BRG ROL CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron