Motion
TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2

KRAFT POWER
TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2

Acoplamiento fluido - Tamaño: 13, 398 mm D.E., 60 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie CKCG
Artículo MI #10528529
No. Fabricante TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KRAFT POWER
TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2

Acoplamiento fluido - Tamaño: 13, 398 mm D.E., 60 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie CKCG
Artículo MI #10528529
No. Fabricante TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    398 mm
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    13

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Potencia máx.
    60 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    CKCG

Descripción general

Descripción del fabricante
13CKCG ACOPLAMIENTO DE FLUIDO DE LLENADO FIJO 50 A