Motion
TFP1223 1229B

KRAFT POWER
TFP1223 1229B

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 13, 398 mm D.E., 60 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie KSD
Artículo MI #10528578
No. Fabricante TFP1223 1229B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KRAFT POWER
TFP1223 1229B

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 13, 398 mm D.E., 60 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie KSD
Artículo MI #10528578
No. Fabricante TFP1223 1229B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    398 mm
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    13

Detalles

  • Tipo de casquillo
    QD
  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Potencia máx.
    60 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Disco
  • Serie
    KSD

Descripción general

Descripción del fabricante
13KSD-QD-E ACOPLAMIENTO DE FLUIDO DE LLENADO FIJO 5