Motion
TFP1310J 2335B

KRAFT POWER
TFP1310J 2335B

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 15, 460 mm D.E., 100 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie KSD
Artículo MI #10528581
No. Fabricante TFP1310J 2335B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KRAFT POWER
TFP1310J 2335B

Acoplamiento de fluido - Tamaño: 15, 460 mm D.E., 100 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje en polea, Serie KSD
Artículo MI #10528581
No. Fabricante TFP1310J 2335B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    460 mm
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    15

Detalles

  • Tipo de casquillo
    QD
  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Potencia máx.
    100 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Disco
  • Serie
    KSD

Descripción general

Descripción del fabricante
15KSD-QD-F ACOPLAMIENTO DE FLUIDO DE LLENADO FIJO 7
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good