Motion
8MX-30S-62

GATES RUBBER CO
8MX-30S-62

Poly Chain® GT®2 Piñones de cinturón - 62 mm Ancho de cinturón, 30 dientes
Artículo MI #10538549
No. Fabricante 8MX-30S-62
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8MX-30S-62

Poly Chain® GT®2 Piñones de cinturón - 62 mm Ancho de cinturón, 30 dientes
Artículo MI #10538549
No. Fabricante 8MX-30S-62
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    62 mm
  • Para ancho de banda
    62 mm
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075505082
  • Número de Dientes  
    30
  • UPC_NO
    770075505082

Descripción general

Descripción del fabricante
8MX-30S-62 RECUPERACIÓN
  • Piñones auténticos, fuertes y duraderos diseñados para su uso con correas Poly Chain® Carbon™ alta densidad de Gates, Poly Chain® Volt®, Poly Chain® GT®2 y Poly Chain® GT® Carbon™
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor.
  • Poly Chain® GT®2 Las ruedas dentadas mantienen la carga suspendida por debajo de la recomendación del fabricante.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estáticamente según ISO 1940 (1973) según la clase G16.