Motion
8G-8MBAX90M

GATES RUBBER CO
8G-8MBAX90M

8G-8MBAX90M
Artículo MI #10544942
No. Fabricante 8G-8MBAX90M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8G-8MBAX90M

8G-8MBAX90M
Artículo MI #10544942
No. Fabricante 8G-8MBAX90M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Diámetro interior de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16 ORB
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    AAG ORB
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro sin adaptador macho
  • Tipo de extremo 1
    MBAX
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    Jefe de la junta tórica
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053608403
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    Jefe de junta tórica exterior
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053608403

Descripción general

Descripción del fabricante
G25134-0808 8G-8MBAX90M
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;