Especificaciones
Detalles
- Color del marcoNegro
- Color de la patilla de la monturaNegro
- Material de la patilla de la monturaGoma termoplástica
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteAzul
- Material de la lentePolicarbonato
- Número de Upc del fabricante766868545946
- SerieMemphis
- Estilo de la patillaBayoneta
- UPC_NO766868545946
Descripción general
- Montura de diseño de gafas de sol ligera y deportiva que todos los trabajadores industriales adoran llevar
- Las lentes de policarbonato proporcionan una protección 99.9 % contra los rayos UVA/UVB/UVC
- Recubrimiento antivaho UV-AF℮
- Patillas y plaquetas nasales de TPR suaves y flexibles para mayor comodidad
- Un solo objetivo, diseño envolvente para una visión sin obstrucciones
- Cumple con las normas ANSI Z87+
- Cable incluido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto