Motion
99-9-9791-9

BOB DALE GLOVES
99-9-9791-9

99-9-9791-9
Artículo MI #10618037
No. Fabricante 99-9-9791-9
Precio32.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOB DALE GLOVES
99-9-9791-9

99-9-9791-9
Artículo MI #10618037
No. Fabricante 99-9-9791-9

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, azul
  • Material del forro
    Acrílico, HPPE - Poliuretano
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • UPC_NO
    063344428848

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 99-9-9791-9

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron