Motion
ZUSA-HT-61 TUBOS REFORZADOS

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-61 REINFORCED TUBING

Sellado USA - 10 pies Longitud
Artículo MI #10626293
No. Fabricante ZUSA-HT-61 REINFORCED TUBING
Precio41.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-61 REINFORCED TUBING

Sellado USA - 10 pies Longitud
Artículo MI #10626293
No. Fabricante ZUSA-HT-61 REINFORCED TUBING
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
Precio41.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    3/4 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    100 psi
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    65A
  • Material
    PVC
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-61 TUBOS REFORZADOS
  • Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos