Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal34.925 mm / 1.375 pulg.
- Longitud71.12 mm / 2.8 pulg.
- Peso0.8848 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/16-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Código 61 Brida
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLas conexiones de brida de cuatro pernos cumplen con las especificaciones SAE J518 .