Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal42.8752 mm / 1.688 pulg.
- Peso1.272 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCodo y rectos
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 11-5/8-12
- Tipo de final 1Hombre
- Estilo final 2Código 61 Brida
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- Estándares cumplidosLas conexiones de brida de cuatro pernos cumplen con las especificaciones SAE J518 .