Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.57 in
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de 2 alicates de anillo a presión
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Interno o externoInterno/externo
- Número de Upc del fabricante843221018320
- MaterialSET
- Número de piezas2
- UPC_NO843221018320
Descripción general
- El juego incluye un alicate de arandela de retención interno para encajar arandelas de retención en orificios perforados y un alicate de arandela de retención externo para encajar arandelas de retención en ejes.
- Includes 1 each of: 5-3/4" Circlip "Snap-Ring" Pliers-Internal Straight (44 11 J1), 5-1/2" Circlip "Snap-Ring" Pliers-External Straight (46 11 A1).