Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza3/8 in
- Longitud total6 1/4 in
- Peso0.305
Detalles
- Código de armonización8203.20.6030
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221005818
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
Descripción general
- Para recortar bordes de vidrio, hacer ventanas de vidrio de plomo, ancho de mordaza 3/8".
- Con mordazas de agarre blandas.
- Herramientas especiales de acero; forjado, endurecido con aceite.