Motion
00 11 V50

KNIPEX
00 11 V50

Luz magnética LED de 3/4"
Artículo MI #10652360
No. Fabricante 00 11 V50
Precio25.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 11 V50

Luz magnética LED de 3/4"
Artículo MI #10652360
No. Fabricante 00 11 V50
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
Precio25.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/16 in
  • Longitud
    2 1/8 in
  • Profundidad general
    7/16 in
  • Altura de pieza única
    7/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    2 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    2 1/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.025 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico resistente a impactos
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Luz magnética LED
  • Color del mango
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    843221019495
  • Material
    Plástico resistente a impactos
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
00 11 V50 LUZ MAGNÉTICA LED
  • La luz LED potente, brillante y compacta proporciona una luz brillante justo donde está trabajando.
  • Para iluminar áreas de trabajo oscuras.
  • Se acopla a la herramienta con imanes potentes.
  • Aproximadamente 24 horas de iluminación, con 2 celdas de botón reemplazables (CR1220).
  • Cierre de corchete.
  • Carcasa de plástico resistente a impactos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"