Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/8 in
- Profundidad general3/8 in
- Longitud total8 in
- Altura de pieza única3/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/8 in
- Ancho de pieza única7 7/8 in
- Peso de la herramienta0.355 libras
- Ancho de la herramienta1 1/2 in
- Ancho1 1/2 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónPinzas de mordida de azulejos
- Color del mangoNegro
- Material del mangoAsas desnudas
- Tipo de mangoAsas desnudas
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Amplía los orificios en los azulejos y forma los bordes de los azulejos.
- Hecho de acero especial para herramientas, forjado, endurecido con aceite.