Motion
00 50 01 ATR

KNIPEX
00 50 01 T BKA

Eslinga de amarre para herramientas de 40"
Artículo MI #10652392
No. Fabricante 00 50 01 T BKA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
00 50 01 T BKA

Eslinga de amarre para herramientas de 40"
Artículo MI #10652392
No. Fabricante 00 50 01 T BKA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5/8 in
  • Longitud de la eslinga
    40
  • Longitud
    59 in
  • Profundidad general
    5/8 in
  • Altura de pieza única
    5/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    59 in
  • Ancho de pieza única
    59 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.94 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.69 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.36 in
  • Peso de la herramienta
    0.071 libras
  • Ancho de la herramienta
    11/16 in
  • Peso
    0.071
  • Ancho
    11/16 in

Detalles

  • Color
    Rojo/Azul
  • Descripción
    Eslinga de amarre para herramientas
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • La eslinga de amarre de 40" utilizada con el mosquetón para conectar el arnés evita que las herramientas se caigan cuando se trabaja en altura. •No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano. •La eslinga está hecha de cinta de tela fruncida que se expande hasta aprox. 5' cuando se somete a tensión. •Inspeccione el desgaste antes de cada uso. •Para uso exclusivo con el sistema de amarre de herramientas KNIPEX . •Compruebe siempre que las instrucciones de uso y acoplamiento sean correctas. •Para uso con herramientas KNIPEX Tether con punto de montaje integrado en el mango.
  • Grupo y clase
    Herramientas ancladas
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Código de armonización
    6307.90.4020
  • Mango aislado
    No
  • Color de la eslinga
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    843221022426
  • Material
    Tejido de poliéster
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE HERRAMIENTAS KNIPEX DE 00 50 01 T BKA
  • La eslinga de amarre de 40" utilizada con el mosquetón para conectar el arnés evita que las herramientas se caigan cuando se trabaja en alturas.
  • No es un dispositivo de EPP: no soporta el peso humano.
  • La eslinga está hecha de cinta de tela fruncida que se expande a aproximadamente 5' cuando se somete a tensión.
  • Inspeccione si hay desgaste antes de cada uso.
  • Para uso exclusivo con el sistema de amarre de herramientas KNIPEX .
  • Compruebe siempre las instrucciones de uso y acoplamiento correctos.
  • Para uso con herramientas KNIPEX Tether con punto de montaje integrado en el mango.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo