Motion
GC0R12
GC0R12 Guantes de goma contra voltaje rojos clase 0 (tamaño 12)
Artículo MI #10659717
No. Fabricante GC0R12
Precio163.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GC0R12 Guantes de goma contra voltaje rojos clase 0 (tamaño 12)
Artículo MI #10659717
No. Fabricante GC0R12
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
Precio163.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    12 pulg.
  • Tamaño
    12

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Goma
  • UPC_NO
    845811073276

Descripción general

Descripción del fabricante
TENSIÓN DE GOMA ROJA CLASE GC0R12 0
  • Probado eléctricamente y sellado con la fecha de prueba inicial
  • Probado recientemente antes del envío
  • Debe ponerse en uso en un plazo de 12 meses desde la fecha de la prueba
  • Una vez que los guantes se hayan emitido para su uso, deben probarse en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se distribuyeron a los empleados
  • Se debe usar con protectores de cuero de 10" para aumentar la vida útil del guante de voltaje de caucho
  • No es necesario marcar los protectores de los guantes de piel con una fecha
  • Clase 0 - Tensión de uso máx. 1,000V CA/1,500V CC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"