Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteRegular
Detalles
- Calor de contacto ANSIANSI/ISEA 105 Nivel de calor 4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaANSI/ISEA 105 Nivel de corte 4
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante816997020149
- Material22 oz. Terrycloth Kevlar® invertido y 8 oz Kevlar® Puño de sarga
- UPC_NO816997020149
Descripción general
- Proporciona protección térmica y contra cortes
- Forro de lana
- Pulgar alado
- Ambidiestro