Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMD
Detalles
- ColorEstampado marrón
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811053339
- Material15 oz. Forro polar Tacoma
- UPC_NO845811053339
Descripción general
- El forro polar grueso de la Tacoma se siente genial y resiste las condiciones adversas
- Elegante estampado de piel desgastada que oculta las manchas
- Cinturilla y puños de punto de canalé premium que ofrecen más durabilidad y mantienen todo en su sitio mientras se doblan y estiran
- Inherentemente resistente a las llamas para una protección FR que no se desgasta
- La capucha cuenta con un cordón de alta calidad y botones de palanca son FR para mejorar el rendimiento en climas más fríos
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos