Motion
21075V
Cepillo de tubo de alimentación de 5/8", 0,005" Relleno de alambre de acero, 1" B
Artículo MI #10662984
No. Fabricante 21075V
Precio7.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de tubo de alimentación de 5/8", 0,005" Relleno de alambre de acero, 1" B
Artículo MI #10662984
No. Fabricante 21075V
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
Precio7.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0050 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5/8 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1.0000 pulg.
  • Diámetro
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.005 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del vástago
    3/16 pulg.
  • Longitud del vástago
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Tubo
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Tipo de espiral
    Individual
  • Material del vástago
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
21075V CEPILLO DE TUBO DE ALIMENTACIÓN DE 5/8", 0,005" ACERO
  • Longitud continua única de la varilla de acero inoxidable
  • Una espiral de relleno de alambre engarzado para una acción de cepillado más flexible
  • Para uso en agujeros ciegos lisos o roscados

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"