Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónSAE UNC 4-Bolt
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-60 °F
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula de bola de cuerpo redondo
- SerieBVAH
- Material del sello de bola del husilloAcero al carbono
- Rango de temperatura-60 a 400 °F
- TipoVálvula de bola de cuerpo redondo