Motion
BVAL2500CM4321AZZN

DELAWARE MFG IND CORP
BVAL2500CM4321AZZN

Válvula de bola - 400 psi máx., puerto de 2-1/2 pulg., cuerpo de aluminio, manivela
Artículo MI #10668745
No. Fabricante BVAL2500CM4321AZZN
Precio574.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAL2500CM4321AZZN

Válvula de bola - 400 psi máx., puerto de 2-1/2 pulg., cuerpo de aluminio, manivela
Artículo MI #10668745
No. Fabricante BVAL2500CM4321AZZN
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
Su precio$574.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión
    Combinación dividida
  • Estilo de mango
    Mango de biela
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de orificio
  • Serie
    BVAL
  • Material del sello de bola del husillo
    Latón
  • Tipo
    Válvula de orificio

Descripción general

Descripción del fabricante
BVAL2500CM4321AZZN BVAL 2 C.61 COMBINADO,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good