Motion
BVH0500N1244ZA1C

DELAWARE MFG IND CORP
BVH0500N1244ZA1C

Válvula de bola - 6000 psi máx., puerto de 1/2 pulg., cuerpo de acero al carbono, mango desplazado
Artículo MI #10670445
No. Fabricante BVH0500N1244ZA1C
Precio1,589.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVH0500N1244ZA1C

Válvula de bola - 6000 psi máx., puerto de 1/2 pulg., cuerpo de acero al carbono, mango desplazado
Artículo MI #10670445
No. Fabricante BVH0500N1244ZA1C
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
Su precio$1,589.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Estilo de mango
    Mango offset
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola del cuerpo del bloque
  • Serie
    BVH
  • Tipo
    Válvula de bola del cuerpo del bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
BVH0500N1244ZA1C BVH NPT PEEK PTFE DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"