Motion
BVHS1250N2213
Válvula de bola - 6000 psi máx., 1-1/4 pulg. puerto, cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #10672252
No. Fabricante BVHS1250N2213
Precio1,269.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 6000 psi máx., 1-1/4 pulg. puerto, cuerpo de acero inoxidable
Artículo MI #10672252
No. Fabricante BVHS1250N2213
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
Precio1,269.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Material de la junta tórica
    Viton
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Serie
    BVHS
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BVHS1250N2213 BVHS-1250N-2213 6K PSI NPT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron