Motion
BVMM1000A1111BIZA

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM1000A1111BIZA

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #10672824
No. Fabricante BVMM1000A1111BIZA
Precio1,011.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVMM1000A1111BIZA

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., puerto de 1.0000 pulg., cuerpo de acero al carbono, manivela
Artículo MI #10672824
No. Fabricante BVMM1000A1111BIZA
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
Precio1,011.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.7300 pulg.
  • Longitud total
    6.4100 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango de biela
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de montaje
    Colector
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Serie
    BVMM
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
BVMM1000A1111BIZA BVMM 1" 3-WAY, ORIFICIO "L"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"